€ 206,84/ stukexcl. btw
€ 250,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 68 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
Grenstoerental | 9900 tr/min |
Gewicht | 1.105 kg |
Met afdichting | Nee |