Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-JP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:11668479
  • Fabrikant:4026677618252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 173,48/ stukexcl. btw

€ 209,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
71 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
7600 tr/min
Gewicht
1.442 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026