€ 133,90/ stukexcl. btw
€ 162,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 71 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Gewicht | 1.442 kg |
Met afdichting | Nee |