€ 139,69/ stukexcl. btw
€ 169,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 6200 tr/min |
Grenstoerental | 8300 tr/min |
Gewicht | 0.78 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 133,12/ stukexcl. btw
€ 161,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026