Eriks
FAG

FAG 7212-B-XL-TVP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668476
  • Fabrikant:4012801166188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 127,07/ stukexcl. btw

€ 153,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
8300 tr/min
Gewicht
0.78 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 140,78/ stukexcl. btw

€ 170,34incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026