Eriks
FAG

FAG 7212-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624720
  • Fabrikant:4012801282383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 215,76/ stukexcl. btw

€ 261,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
10800 tr/min
Gewicht
0.88 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 252,80/ stukexcl. btw

€ 305,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026