Eriks
FAG

FAG 7212-B-XL-JP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:11668474
  • Fabrikant:4026677046659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 101,71/ stukexcl. btw

€ 123,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
8300 tr/min
Gewicht
0.81 kg
Met afdichting
Nee