Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:14178874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 170,53/ stukexcl. btw

€ 206,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
11900 tr/min
Gewicht
0.668 kg
Met afdichting
Nee