€ 139,97/ stukexcl. btw
€ 169,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 38.5 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Grenstoerental | 11900 tr/min |
Gewicht | 0.68 kg |
Met afdichting | Nee |