Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-JP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624710
  • Fabrikant:4026677446503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 125,15/ stukexcl. btw

€ 151,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
9200 tr/min
Gewicht
0.625 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 135,67/ stukexcl. btw

€ 164,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026