Eriks
FAG

FAG 7210-B-XL-TVP-P5, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624709
  • Fabrikant:4012801326933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 120,71/ stukexcl. btw

€ 146,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
7600 tr/min
Grenstoerental
10300 tr/min
Gewicht
0.46 kg
Met afdichting
Nee