€ 112,25/ stukexcl. btw
€ 135,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 41.5 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 7600 tr/min |
Grenstoerental | 10300 tr/min |
Gewicht | 0.47 kg |
Met afdichting | Nee |