€ 53,23/ stukexcl. btw
€ 64,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.405 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 58,58/ stukexcl. btw
€ 70,88incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026