Eriks
FAG

FAG 7209-B-XL-MP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624703
  • Fabrikant:4012801326841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 98,45/ stukexcl. btw

€ 119,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
14300 tr/min
Gewicht
0.455 kg
Met afdichting
Nee