Eriks
FAG

FAG 7209-B-XL-JP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624702
  • Fabrikant:4026677734501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 105,56/ stukexcl. btw

€ 127,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.425 kg
Met afdichting
Nee