Eriks
FAG

FAG 7208-B-XL-TVP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668461
  • Fabrikant:4012801166027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 74,07/ stukexcl. btw

€ 89,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
23.5 kN
Referentietoerental
8600 tr/min
Grenstoerental
11900 tr/min
Gewicht
0.367 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 83,10/ stukexcl. btw

€ 100,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026