€ 117,29/ stukexcl. btw
€ 141,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 23.5 kN |
Referentietoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental | 11900 tr/min |
Gewicht | 0.367 kg |
Met afdichting | Nee |