Eriks
FAG

FAG 7208-B-XL-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624698
  • Fabrikant:4012801165983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 107,22/ stukexcl. btw

€ 129,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
23.5 kN
Referentietoerental
8600 tr/min
Grenstoerental
15500 tr/min
Gewicht
0.407 kg
Met afdichting
Nee