Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-TVP-P5-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624693
  • Fabrikant:4012801326674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 108,83/ stukexcl. btw

€ 131,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
9600 tr/min
Grenstoerental
13400 tr/min
Gewicht
0.28 kg
Met afdichting
Nee