€ 106,61/ stukexcl. btw
€ 129,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 9600 tr/min |
Grenstoerental | 17400 tr/min |
Gewicht | 0.314 kg |
Met afdichting | Nee |