Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11833198
  • Fabrikant:4012801165938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,07/ stukexcl. btw

€ 144,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
14.1 kN
Referentietoerental
11200 tr/min
Grenstoerental
15800 tr/min
Gewicht
0.196 kg
Met afdichting
Nee