Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624687
  • Fabrikant:4012801326568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 93,73/ stukexcl. btw

€ 113,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
21.9 kN
Statisch draaggetal
13 kN
Referentietoerental
11300 tr/min
Grenstoerental
20500 tr/min
Gewicht
0.223 kg
Met afdichting
Nee