€ 60,86/ stukexcl. btw
€ 73,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 21.9 kN |
Statisch draaggetal | 13 kN |
Referentietoerental | 11300 tr/min |
Grenstoerental | 20500 tr/min |
Gewicht | 0.219 kg |
Met afdichting | Nee |