€ 71,71/ stukexcl. btw
€ 86,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 23.1 kN |
Statisch draaggetal | 14.1 kN |
Referentietoerental | 11200 tr/min |
Grenstoerental | 15800 tr/min |
Gewicht | 0.205 kg |
Met afdichting | Nee |