Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-TVP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:13250783
  • Fabrikant:4054372618062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 52,94/ stukexcl. btw

€ 64,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
16.2 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Referentietoerental
13700 tr/min
Grenstoerental
19200 tr/min
Gewicht
0.126 kg
Met afdichting
Nee