Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-MP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624681
  • Fabrikant:4012801326339
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 50,78/ stukexcl. btw

€ 61,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
15.4 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Referentietoerental
13800 tr/min
Grenstoerental
24900 tr/min
Gewicht
0.138 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 41,36/ stukexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026