€ 57,68/ stukexcl. btw
€ 69,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 16.2 kN |
Statisch draaggetal | 9 kN |
Referentietoerental | 13700 tr/min |
Grenstoerental | 19200 tr/min |
Gewicht | 0.137 kg |
Met afdichting | Nee |