€ 48,79/ stukexcl. btw
€ 59,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 15400 tr/min |
Grenstoerental | 21600 tr/min |
Gewicht | 0.103 kg |
Met afdichting | Nee |