Eriks
FAG

FAG 7204-B-XL-TVP-P5-UL, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624677
  • Fabrikant:4012801011839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 83,49/ stukexcl. btw

€ 101,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
15400 tr/min
Grenstoerental
21600 tr/min
Gewicht
0.103 kg
Met afdichting
Nee