Eriks
FAG

FAG 7204-B-XL-TVP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668444
  • Fabrikant:4012801011808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,33/ stukexcl. btw

€ 30,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
15400 tr/min
Grenstoerental
21600 tr/min
Gewicht
0.103 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026