€ 45,13/ stukexcl. btw
€ 54,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 11.2 kN |
Statisch draaggetal | 5.7 kN |
Referentietoerental | 17100 tr/min |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Gewicht | 0.064 kg |
Met afdichting | Nee |