Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-TVP-P5-UL, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624673
  • Fabrikant:4012801165853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 78,74/ stukexcl. btw

€ 95,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
11.2 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Referentietoerental
17100 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.066 kg
Met afdichting
Nee