Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:14177671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 69,69/ stukexcl. btw

€ 84,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5.1 kN
Referentietoerental
17300 tr/min
Grenstoerental
33500 tr/min
Gewicht
0.07 kg
Met afdichting
Nee