€ 46,41/ stukexcl. btw
€ 56,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 10.5 kN |
Statisch draaggetal | 5.1 kN |
Referentietoerental | 17300 tr/min |
Grenstoerental | 33500 tr/min |
Gewicht | 0.07 kg |
Met afdichting | Nee |