€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Referentietoerental | 19100 tr/min |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Gewicht | 0.044 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 24,69/ stukexcl. btw
€ 29,87incl. btw
179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026