Eriks
FAG

FAG 7202-B-XL-JP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624668
  • Fabrikant:4026677734464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 54,03/ stukexcl. btw

€ 65,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Referentietoerental
19100 tr/min
Grenstoerental
29500 tr/min
Gewicht
0.046 kg
Met afdichting
Nee