Eriks
FAG

FAG 7201-B-XL-JP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624662
  • Fabrikant:4026677734440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 52,94/ stukexcl. btw

€ 64,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
7.9 kN
Statisch draaggetal
3.55 kN
Referentietoerental
21100 tr/min
Grenstoerental
33000 tr/min
Gewicht
0.042 kg
Met afdichting
Nee