Eriks
FAG

FAG 7200-B-XL-JP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624659
  • Fabrikant:4026677734426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 53,75/ stukexcl. btw

€ 65,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
22600 tr/min
Grenstoerental
37500 tr/min
Gewicht
0.031 kg
Met afdichting
Nee