€ 27,90/ stukexcl. btw
€ 33,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 5.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 22600 tr/min |
Grenstoerental | 37500 tr/min |
Gewicht | 0.033 kg |
Met afdichting | Nee |