Eriks
FAG

FAG 7008-B-XL-2RS-TVP-UL, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 40 mm ID, 68 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:14191344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 218,91/ stukexcl. btw

€ 264,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
20.3 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Gewicht
0.17 kg
Met afdichting
Ja