€ 163,70/ stukexcl. btw
€ 198,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 24.3 kN |
Statisch draaggetal | 17.2 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 0.156 kg |
Met afdichting | Ja |