Eriks
FAG

FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 30 mm ID, 55 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:14191341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 173,85/ stukexcl. btw

€ 210,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Grenstoerental
6900 tr/min
Gewicht
0.113 kg
Met afdichting
Ja