€ 131,33/ stukexcl. btw
€ 158,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
Gewicht | 0.112 kg |
Met afdichting | Ja |