€ 111,42/ stukexcl. btw
€ 134,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 16 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 13600 tr/min |
Gewicht | 0.075 kg |
Met afdichting | Ja |