Eriks
FAG

FAG 7005-B-XL-2RS-TVP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 25 mm ID, 47 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12939871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 111,42/ stukexcl. btw

€ 134,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental
8200 tr/min
Gewicht
0.075 kg
Met afdichting
Ja