€ 102,41/ stukexcl. btw
€ 123,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 14.5 kN |
Statisch draaggetal | 8 kN |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Gewicht | 0.06 kg |
Met afdichting | Ja |