Eriks
FAG

FAG 6418-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 90 mm ID, 225 mm OD, 54 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624468
  • Fabrikant:4012801206372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 894,75/ stukexcl. btw

€ 1.082,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
54 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
209 kN
Statisch draaggetal
162 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.1 kN
Grenstoerental
5200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.7 kg
Gewicht
25.794 lb