€ 78,82/ stukexcl. btw
€ 95,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 68 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 7700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.65 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.222 kg |
Gewicht | 2.593 lb |
€ 102,70/ stukexcl. btw
€ 124,27incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026