Eriks
FAG

FAG 6406, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 30 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667687
  • Fabrikant:4012802623345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,93/ stukexcl. btw

€ 64,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
8600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.69 kN
Grenstoerental
10800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.736 kg
Gewicht
1.623 lb