€ 28,30/ stukexcl. btw
€ 34,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 23.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Referentietoerental | 11600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.78 kN |
Grenstoerental | 16200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.256 kg |
Gewicht | 0.564 lb |
€ 36,70/ stukexcl. btw
€ 44,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026